Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7982 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 7982 acél, horg., sülly.fejű, H alak, C
CSAV-SF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X19

Cikksz. 011642 19

EAN 4024835997744

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7982 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 011642 19
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
  • Az önmetsző csavarok olyan csavarok, amelyek saját maguk alakítják ki a menetüket. Ezek a csavarok saját ellenmenetet formálnak ki, amikor egy előre gyártott magfuratba becsavarják őket.

  • A pontos magfurat kiválasztásához szükséges referencia értékeket a DIN 7975 tartalmazza.

  • C alak = menet heggyel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

19 mm

Fejátmérő (dk)

8,1 mm

Fejhossz (k1)

2,5 mm

Belső meghajtó

PH2

Kihajtás módja

H

Fej típusa

Süllyesztett fej 80 fok

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Hegy alakja

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk